Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" ledhovedskralde

3/8" ledhovedskralde
SKRALDE FLEXIBEL 3/8

Varenr. 071512 14

EAN 4024835141758

Prisvisning for kunder efter login
3/8" ledhovedskralde

Varenr. 071512 14
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
Drejehovedet kan drejes 180°
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Hoved: 72 tænder, 5° drejningsvinkel

  • Konstruktion: Forkromet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

3/8

Overflade

Forkromet

Længde (L1)

280 mm

Håndtagslængde (L3)

86 mm

Hovedhøjde for skralde (B1)

20 mm

Hovedhøjde for skralde med firkant (B2)

31 mm

Håndtagsdiameter (D1)

21 mm

Skraldediameter (D2)

28 mm

Reservedele til dette produkt:
Vedligeholdelsessæt til 1/4 og 3/8 vendbar skralde med drejeskive

REPSÆT F. 0712 038 0 OG 0712 014 0